🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Bailey - OSR LEDriving Flexible 360° Kit de fixation PX LEDPWL ACC 101 123.3x35x89mm - 145853

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - gris

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 123.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172294768

Réf. Sonepar

03637229476

Réf. Fournisseur

145853

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

gris

largeur:

35 mm

longueur:

123.3 mm

hauteur:

89 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

OSR Accessoire gamme LEDriving Kit de fixation Flexible 360° pour luminaires PX LEDPWL ACC 101 123.3x35x89mm

Les Atouts de l'article:

Le kit de fixation LEDriving PX pour un assemblage flexible particulier est compatible avec tous les phares de travail OSRAM LEDriving de la série professionnelle PX. Il peut être monté sur le véhicule avec une seule vis centrale, il est rapide et

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey