Non retournable

Bailey - OSR LEDriving SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AX LEDDL ACC 103 686x93x71mm - 144323

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 93 mm

  • longueur - 686 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172147705

Réf. Sonepar

03637214770

Réf. Fournisseur

144323

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

93 mm

longueur:

686 mm

hauteur:

71 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

OSR LEDriving gamme spéciale pour automobile - utilitaires SUPPORT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AX LEDDL ACC 103 686x93x71mm

Les Atouts de l'article:

Le support de plaque d'immatriculation OSRAM AX est un support de plaque d'immatriculation pratique et un support pour les feux de route OSRAM LEDriving en un. Le support de plaque d'immatriculation OSRAM AX est compatible avec une large gamme de feux

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey