Non retournable

Bailey - OSR LOK-IT! 1000W/PS 85V 11.8A BRILJANT 6000K 82000lm 750h Lampe spéciale studio - 143772

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT! 1000W/PS 85V 11.8A BRILJANT 6000K 82000lm 750h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 82000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 85...85 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899965164

Réf. Sonepar

03637996516

Réf. Fournisseur

143772

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

82000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

85...85 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5.5 mm

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

56 mm

longueur totale:

112 mm

diamètre:

21 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

OSR LOK-IT! 1000W/PS 85V 11.8A BRILJANT 6000K 82000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Lok-it! 1000/PS et 1700/PS pour une performance stable, adaptée à toutes les salles et salles de concert. Lok-it! 1000/PS Brilliant et 1400/PS Brilliant avec un CRI de 95, idéal pour les théâtres. Lok-it! 1000/PS

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey