Non retournable

Bailey - OSR LOK-IT HTI 700W 90V 10A 7500K 50000lm 750h Lampe spéciale studio projection - 143774

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT HTI 700W 90V 10A 7500K 50000lm 750h Lampe spéciale studio projection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 700 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 50000 lm

  • température de couleur - 7500 K

  • tension de lampe - 64...64 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899179790

Réf. Sonepar

03637917979

Réf. Fournisseur

143774

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

700 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

50000 lm

température de couleur:

7500 K

tension de lampe:

64...64 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

4.1 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

56 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

112 mm

diamètre:

18 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

OSR LOK-IT HTI 700W 90V 10A 7500K 50000lm 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Une efficacité lumineuse supérieure à celle des lampes HID conventionnelles offre une efficacité de luminaire plus élevée. Changement rapide des lampes avec verrouillage à baïonnette. Caractéristiques de la famille

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey