Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR LOK-IT! Lampe spéciale studio projection PGJX50 60V 700W 5800K 4900lm 750h - 146477

CopieCopie
Bailey - OSR LOK-IT! Lampe spéciale studio projection PGJX50 60V 700W 5800K 4900lm 750h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 4900 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 60...60 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172398909

Réf. Sonepar

03637239890

Réf. Fournisseur

146477

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

4900 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

60...60 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

hauteur de point lumineux:

65 mm

diamètre du réflecteur:

25 mm

longueur totale:

125 mm

diamètre:

25 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR Lampe spéciale studio projection et photo LOK-IT! PGJX50 60V 700W 5800K 4900lm 750h diamètre 25 x 125mm

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey