Bailey - OSR Lumilux HE Tube T5 G5 28W/865 6500K 16x1149mm Tube fluorescent - FT028865T5/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2400 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1149 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300464640
Réf. Sonepar
03637046464
Réf. Fournisseur
FT028865T5/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
28 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
2400 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
1149 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
86 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
16 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
31 kWh
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne :
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


