Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - OSR Lumilux HO Tube fluorescent T5 G5 73W 840 4000K 16x1449mm 6150lm - 146591

CopieCopie
Bailey - OSR Lumilux HO Tube fluorescent T5 G5 73W 840 4000K 16x1449mm 6150lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 73 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 6150 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1449 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321958228

Réf. Sonepar

03637000484

Réf. Fournisseur

146591

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

73 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

6150 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

1449 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

84 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80.52 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

OSR Lumilux HO Tube fluorescent pour éclairage général T5 culot G5 73W/840 4000K 16x1449mm - flux 6150lm

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes tubulaires 16mm, haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : max 24000h (avec QUICKTRONIC ECG). Bon

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey