Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 18W/830 3000K 26x590mm Tube fluorescent - FT018830/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 590 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300517810

Réf. Sonepar

03637051781

Réf. Fournisseur

FT018830/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1350 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

590 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

75 lm/W

couleur de la lumière:

730

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

pays de fabrication:

CHINE

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T2

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 18W/830 3000K 26x590mm

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey