Bailey - OSR Lumilux Tube T8 G13 36W/827 2700K 26x970mm Tube fluorescent - FT0368271/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3100 lm

  • température de couleur - 2.7 K

  • longueur - 970 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300518114

Réf. Sonepar

03637051811

Réf. Fournisseur

FT0368271/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

3100 lm

température de couleur:

2.7 K

longueur:

970 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

couleur de la lumière:

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

autre

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T2

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR LUMILUX© Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 36W/827 2700K 26x970mm

Les Atouts de l'article:

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne :

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey