Bailey - OSR LUMILUX© T5 G5 517mm 13W 827 Tube fluorescent - 50200218116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 950 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 517 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300008967
Réf. Sonepar
03637000896
Réf. Fournisseur
50200218116
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
950 lm
température de couleur:
2700 K
longueur:
517 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
73 lm/W
couleur de la lumière:
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
16 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
pays de fabrication:
CHINE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tube fluorescent T5 pour relamping BAES BAEH
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


