Bailey - OSR LUMILUX© T5 Tube fluorescent HO G5 24W 840 4000K 2000lm 16x549mm - 146848

CopieCopie
Bailey - OSR LUMILUX© T5 Tube fluorescent HO G5 24W 840 4000K 2000lm 16x549mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 2000 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 563.2 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300591643

Réf. Sonepar

03637059164

Réf. Fournisseur

146848

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

2000 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

563.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

pays de fabrication:

CHINE

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

24 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR LUMILUX© T5 Tube fluorescent pour éclairage général type HO G5 24W 840 4000K 2000lm 16x549mm - Alternative LED sous ref. 142201 et fluo sous ref. 146399

Les Atouts de l'article:

Tube fluorescent diam. 16 mm, haut rendement, avec culot G5. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : max. 24 000 h (avec ballast ECG QUICKTRONIC). Bon indice de rendu des couleurs :

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey