Bailey - OSR Lumilux© Tube fluorescent T5 HE G5 17x549mm 14W 840 - FT014840T5/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 549 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300464688

Réf. Sonepar

03637046468

Réf. Fournisseur

FT014840T5/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

14 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

549 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

OSR Lumilux© Tube fluorescent T5 HE G5 17x549mm 14W 840 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey