Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR M-SHARXS HTI SFc15.5 28X220mm 2000W 105V 0.019A 6000K 750h Lampe spéciale - 143743

CopieCopie
Bailey - OSR M-SHARXS HTI  SFc15.5 28X220mm 2000W 105V 0.019A 6000K 750h Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - SFC15,5-6

  • flux lumineux de la source - 200000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 105...105 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321334947

Réf. Sonepar

03637000081

Réf. Fournisseur

143743

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

2000 W

Culot:

SFC15,5-6

flux lumineux de la source:

200000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

105...105 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

10 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

90 mm

diamètre du réflecteur:

28 mm

longueur totale:

220 mm

diamètre:

28 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR M-SHARXS HTI SFc15.5 28X220mm 2000W 105V 0.019A 6000K 750h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey