Bailey - OSR NATURA© Tube fluo spécial alimentaire G13 590mm 18W/76 - FT01876/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 750 lm
température de couleur - 3500 K
longueur - 590 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010519
Réf. Sonepar
03637001051
Réf. Fournisseur
FT01876/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
750 lm
température de couleur:
3500 K
longueur:
590 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
42 lm/W
couleur de la lumière:
76
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
26 mm
Diamètre de l'anneau:
26 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
denrée alimentaire
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
pays de fabrication:
CHINE
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
23 kWh
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
Les Atouts de l'article:
Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc: 80-89). Intensité variable. Phosphore à trois bandes
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


