Non retournable

Bailey - OSR Powerstar HQI-T Tube E40 1000W 7250K Clair CRI90-100 76x345mm Lampe iodures - HMH41000D/02

CopieCopie
Bailey - OSR Powerstar HQI-T Tube E40 1000W 7250K Clair CRI90-100 76x345mm Lampe iodures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 85000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W

  • température de couleur - 7250 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637152703

Réf. Fournisseur

HMH41000D/02

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

85000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

82 lm/W

température de couleur:

7250 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

tension de lampe:

130...130 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p30

diamètre:

76 mm

longueur totale:

345 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

860

désignation de la lampe:

T25

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1155 kWh

OSR Powerstar HQI-T Tube E40 1000W 7250K Clair CRI90-100 76x345mm Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Haute efficacité. Douille E40 pour une manipulation facile de la lampe. Longue durée de vie. Valeurs UV nettement inférieures aux limites maximales autorisées selon la norme CEI 61167 grâce au filtre UV. Caractéristiques du produit : Technologie quartz

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey