Bailey - OSR POWERSTAR HQI®-E Lampe à iodures métalliques gainée E40 250W/D PRO - 60100231390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 18000 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W
température de couleur - 5200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637167790
Réf. Fournisseur
60100231390
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
18000 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
72 lm/W
température de couleur:
5200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
16000 h
tension de lampe:
105...105 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
90 mm
longueur totale:
226 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
955
désignation de la lampe:
ED28
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
275 kWh
Les Atouts de l'article:
Product advantages: Long service life. E40 socket for easy lamp handling. UV values significantly below the maximum permitted limits according to IEC 61167 thanks to the UV filter. Product features: POWERSTAR© quartz technology. Light colours: neutral
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


