Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - OSR POWERSTAR HQI®-E Lampe à iodures métalliques gainée E40 400W/D PRO - 60100219920

CopieCopie
Bailey - OSR POWERSTAR HQI®-E Lampe à iodures métalliques gainée E40 400W/D PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 34000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 81 lm/W

  • température de couleur - 5200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637167788

Réf. Fournisseur

60100219920

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

34000 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

81 lm/W

température de couleur:

5200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

16000 h

tension de lampe:

115...115 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

120 mm

longueur totale:

290 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

incolore

couleur de la lumière:

952

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

462 kWh

OSR POWERSTAR HQI®-E coated E40 400W/D PRO Lampe iodures métalliques sans réflecteur

Les Atouts de l'article:

Product advantages: Long service life. E40 socket for easy lamp handling. UV values significantly below the maximum permitted limits according to IEC 61167 thanks to the UV filter. Product features: POWERSTAR© quartz technology. Light colours: neutral

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey