Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR Réflecteur MR16 Cable 62W 6.6A 64336A6215 45x50.4mm Lampe pour balisage avia - AIR-64336A/02

CopieCopie
Bailey - OSR Réflecteur MR16 Cable 62W 6.6A 64336A6215 45x50.4mm Lampe pour balisage avia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 62 W

  • Culot - câble

  • flux lumineux de la source - 28000 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321186713

Réf. Sonepar

03637118671

Réf. Fournisseur

AIR-64336A/02

Marque

Bailey

puissance:

62 W

Culot:

câble

flux lumineux de la source:

28000 lm

courant nominal:

6.6 A

technologie:

lampe halogène

OSR Réflecteur MR16 Cable 62W 6.6A 64336A6215 45x50.4mm Lampe pour balisage aviation

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey