Bailey - OSR SHARXS BRILJANT SFc10-4 21X136mm 1200W 95V 12.7A 6100K 105000lm 750h Studio - 143741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 1200 W
Culot - SFC10-4
flux lumineux de la source - 105000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 95...95 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899562622
Réf. Sonepar
03637956262
Réf. Fournisseur
143741
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1200 W
Culot:
SFC10-4
flux lumineux de la source:
105000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
95...95 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
7.6 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
57.5 mm
diamètre du réflecteur:
22 mm
longueur totale:
136 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


