Bailey - OSR SIRIUS HRI 51X55mm 230W 70V 3.3A 8000K 9500lm 2500h Lampe spéciale studio - 143708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 230 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 9500 lm
température de couleur - 8000 K
tension de lampe - 70...70 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321810311
Réf. Sonepar
03637181031
Réf. Fournisseur
143708
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
230 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
9500 lm
température de couleur:
8000 K
tension de lampe:
70...70 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
1 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
51 mm
longueur totale:
54.5 mm
diamètre:
51 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


