Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR SIRIUS HRI 56X63mm 65V 5A 330W XL 7250K 16500lm 1500h Lampe spéciale studio - 143953

CopieCopie
Bailey - OSR SIRIUS HRI 56X63mm 65V 5A 330W XL 7250K 16500lm 1500h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 330 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 16500 lm

  • température de couleur - 7250 K

  • tension de lampe - 65...65 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899195431

Réf. Sonepar

03637919543

Réf. Fournisseur

143953

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

330 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

16500 lm

température de couleur:

7250 K

tension de lampe:

65...65 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

1.3 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

63 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

56 mm

longueur totale:

1.3 mm

diamètre:

56 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR SIRIUS HRI 56X63mm 65V 5A 330W XL 7250K 16500lm 1500h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la gamme : Luminance élevée grâce à un arc très court et une pression interne élevée. Lumière intense pour des effets lumineux éclatants. Longue durée de vie. Lampes à réflecteur légères et compactes avec ballast électronique. La conception

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey