Bailey - OSR SIRIUS HRI 60X67mm 83V 5.3A 470W RO 7500K 19500lm 1500h Clair Lampe spéciale - 143833

CopieCopie
Bailey - OSR SIRIUS HRI 60X67mm 83V 5.3A 470W RO 7500K 19500lm 1500h Clair Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 470 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 19500 lm

  • température de couleur - 7500 K

  • tension de lampe - 83...83 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899477018

Réf. Sonepar

03637947701

Réf. Fournisseur

143833

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

470 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

19500 lm

température de couleur:

7500 K

tension de lampe:

83...83 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

1.2 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

60 mm

longueur totale:

67 mm

diamètre:

60 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

pays de fabrication:

CHINE

OSR SIRIUS HRI 60X67mm 83V 5.3A 470W RO 7500K 19500lm 1500h Clair Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Longue durée de vie. Remplacement facile de la lampe. Caractéristiques de la famille de produits : Lampes à réflecteur légères et compactes avec ECG. Haute luminance grâce à un arc très court et une pression élevée.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey