Bailey - OSR Tube fluo Mini Basic T5 Short G5 288mm 8W 640 - FT008CW/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 385 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 288 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300008912

Réf. Sonepar

03637000891

Réf. Fournisseur

FT008CW/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

8 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

385 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

288 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

48 lm/W

couleur de la lumière:

640

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

pays de fabrication:

CHINE

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSR Basic T5 Short G5 288mm 8W 640 Tube fluorescent spécial bloc éclairage de secours

Les Atouts de l'article:

Tube fluorescent T5 pour relamping BAES BAEH

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey