Bailey - OSR VIALOX NAV-E Lampe sodium Haute Pression/I 70W/I E27 - HPSL70070EIF/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5900 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300015590
Réf. Sonepar
03637001560
Réf. Fournisseur
HPSL70070EIF/02
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
5900 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
84 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
156 mm
diamètre:
71 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
77 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes vapeur de sodium haute pression, amorceur intégré. Caractéristiques produit: Durée de vie utile: 3ans (à raison d'environ 11h/jour). Durée de vie moyenne : jusquà 24 000 h. Conforme à la directive ErP conformément à la Directive UE 245/2009.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


