Bailey - OSR VIALOX NAV-E Lampe sodium Haute Pression Plug-in 68W E27 - 60200231402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5600 lm
puissance de la source lumineuse - 68 W
efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321345462
Réf. Sonepar
03637134546
Réf. Fournisseur
60200231402
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
5600 lm
puissance de la source lumineuse:
68 W
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
appareil d'allumage externe requis:
Non
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
156 mm
diamètre:
71 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
75 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Avantages produits: Aucune modification des composants du luminaire existant nest nécessaire.. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


