Bailey - OSR VIALOX NAV-E Lampe sodium Haute Pression Super XT 100W E40 - 60200240025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 10400 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075803596
Réf. Sonepar
03637580359
Réf. Fournisseur
60200240025
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
10400 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
104 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
48000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
183 mm
diamètre:
76 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
110 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Taux de survivance : 95 % après 28 000 heures de fonctionnement. Très longue durée de vie moyenne: jusqu'à 48000h. Facteur de maintenance de la
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


