Non retournable

Bailey - OSR VIALOX NAV-E Lampe sodium Haute Pression Super XT 70W E27 - 60200239973

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 6600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075803589

Réf. Sonepar

03637580358

Réf. Fournisseur

60200239973

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

6600 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

44000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

156 mm

diamètre:

71 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

77 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

OSR VIALOX NAV-E Super XT 70W E27 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Taux de survivance : 95 % après 28 000 heures de fonctionnement. Très longue durée de vie moyenne: jusqu'à 48000h. Facteur de maintenance de la

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey