Non retournable

Bailey - OSR VIALOX NAV-T Lampe sodium Haute Pression Super 4Y 100W E40 - 60200223574

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 10700 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300015743

Réf. Sonepar

03637001574

Réf. Fournisseur

60200223574

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

10700 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

107 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

210 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

110 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

OSR VIALOX NAV-T Super 4Y 100W E40 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Durée de vie moyenne : jusqu'à 36 000 heures. Facteur de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey