Bailey - OSR VIALOX NAV-T Lampe sodium Haute Pression Super 4Y 250W E40 - 60200210032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 33200 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 132 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300024417
Réf. Sonepar
03637002441
Réf. Fournisseur
60200210032
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
33200 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
132 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
257 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
281 kWh
pays de fabrication:
CHINE
désignation de la lampe:
autre
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


