Non retournable

Bailey - OSR VIALOX® NAV®-E Lampe sodium Haute Pression 70W/E E27 - 60200231395

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5900 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300015767

Réf. Sonepar

03637001578

Réf. Fournisseur

60200231395

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

5900 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

84 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

156 mm

diamètre:

71 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

77 kWh

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

désignation de la lampe:

autre

OSR VIALOX® NAV®-E 70W/E E27 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Lampes au sodium haute pression pour luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit : Durée de vie : 3 ans (à environ 11 h/jour). Durée de vie moyenne : jusqu'à 24 000 h maximum. Avantages produit : Haute luminosité. Domaines d'application :

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey