Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR XBO R 101W/45C 7.0A Ozone Free 6000K 500h lampe médicale - 144014

CopieCopie
Bailey - OSR XBO R 101W/45C 7.0A Ozone Free 6000K 500h lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 85 W

  • tension de lampe - 13...13 V

  • courant nominal - 7200 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300388458

Réf. Sonepar

03637038845

Réf. Fournisseur

144014

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

85 W

tension de lampe:

13...13 V

courant nominal:

7200 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR XBO R 101W/45C 7.0A Ozone Free Blanc froid 6000K 500h lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques produit: Température de couleur : env. 6000K (lumière du jour). Indice de rendu des couleurs élevé : Ra > 95. Haute stabilité d'arc électrique. Démarrage à chaud possible. Gradable. Lumière instantanée au démarrage. Spectre continu dans

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey