Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR XBO R 64X82 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W/45 6000K 500h lampe médicale - 30100235744

CopieCopie
Bailey - OSR XBO R 64X82 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W/45 6000K 500h lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • tension de lampe - 13.8...13.8 V

  • courant nominal - 12000 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300432175

Réf. Sonepar

03637043217

Réf. Fournisseur

30100235744

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

tension de lampe:

13.8...13.8 V

courant nominal:

12000 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR XBO R 64X82 12.8-14.8V 11.75-12.25A 180W/45 6000K 500h lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: Luminance très élevée (source lumineuse ponctuelle). Qualité de couleur continue, quels que soient le type de lampe et la puissance de la lampe. Couleur de lumière constante pendant toute la durée de vie de la lampe.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey