Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR XBO SK27/50 SFcX27-8 40X236mm 19V 50A 1000W HSC 6000K 2000h Clair - 30100214241

CopieCopie
Bailey - OSR XBO SK27/50 SFcX27-8 40X236mm 19V 50A 1000W HSC 6000K 2000h Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 32000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 19...19 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321082107

Réf. Sonepar

03637108213

Réf. Fournisseur

30100214241

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

32000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

19...19 V

intensité lumineuse:

3000 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

3.6 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

40 mm

longueur totale:

236 mm

diamètre:

40 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR XBO SK27/50 SFcX27-8 40X236mm 19V 50A 1000W HSC Ozone Free 6000K 2000h Clair Cinéma lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey