Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bailey - Osram CFL SQUARE© Lampe fluo sur ballast séparé 2 pins 28 W/835 GR8 - 50600222964

CopieCopie
Bailey - Osram CFL SQUARE© Lampe fluo sur ballast séparé 2 pins 28 W/835 GR8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - GR8

  • flux lumineux de la source - 2050 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300816937

Réf. Sonepar

03637081693

Réf. Fournisseur

50600222964

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

GR8

flux lumineux de la source:

2050 lm

température de couleur:

3500 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

835

diamètre:

18.2 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

205 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

34 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Osram CFL SQUARE© 2 pins 28 W/835 GR8 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé "type papillon"

Les Atouts de l'article:

Ces lampes remplacent directement les luminaires 2D.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey