Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Bailey - Osram DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 36 W/930 2G11 - FTC362G11930/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 2350 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300018393

Réf. Sonepar

03637001839

Réf. Fournisseur

FTC362G11930/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

2350 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

930

diamètre:

17.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

411 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Osram DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 36 W/930 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Les Atouts de l'article:

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG, rendu des couleurs élevé. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey