Bailey - Osram DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 55 W/954 2G11 - FTC552G11954/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 55 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 4000 lm
température de couleur - 5400 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300321400
Réf. Sonepar
03637032140
Réf. Fournisseur
FTC552G11954/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
55 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
4000 lm
température de couleur:
5400 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
954
diamètre:
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
longueur totale:
533 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
61 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG, rendu des couleurs élevé. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


