Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D 18 W/827 - FTC18GD2827/02

CopieCopie
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D 18 W/827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24d-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300011462

Réf. Sonepar

03637001146

Réf. Fournisseur

FTC18GD2827/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G24d-2

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

11 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

153 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Osram DULUX© D 18 W/827 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24d avec deux pieds enfichables et enfichable à deux broches. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey