Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 10 W/840 - FTC10GQ1840/02

CopieCopie
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 10 W/840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • Culot - G24q-1

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300017587

Réf. Sonepar

03637001758

Réf. Fournisseur

FTC10GQ1840/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

Culot:

G24q-1

flux lumineux de la source:

600 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

103 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Osram DULUX© D/E 10 W/840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24q avec une prise et un plug-in à quatre broches. Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey