Non retournable

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© D/E 18 W/840 - FTC18GQ2840/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300017617

Réf. Sonepar

03637001761

Réf. Fournisseur

FTC18GQ2840/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G24q-2

flux lumineux de la source:

1200 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

146 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

Osram DULUX© D/E 18 W/840 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied G24q avec une prise et un

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey