Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© F 24 W/830 2G10 - FTC242G10830/02

CopieCopie
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© F 24 W/830 2G10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 24 W

  • Culot - 2G10 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 1700 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300333601

Réf. Sonepar

03637033360

Réf. Fournisseur

FTC242G10830/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

24 W

Culot:

2G10 (4 broches)

flux lumineux de la source:

1700 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

17.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

165 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

27 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

Osram DULUX© F 24 W/830 2G10 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Les Atouts de l'article:

CFLni plat, 2 tubes, avec 4 broches pour fonctionnement ECG/CCG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G10 avec une prise et un plug-in à quatre broches. Indice de rendu des couleurs R sub a/sub : 80. Plus produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Profil extrêmement bas. Longue durée de vie. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des appareillages électroniques et conventionnels.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey