Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© F 24 W/840 2G10 - FTC242G10840/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - 2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1700 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300333588
Réf. Sonepar
03637033358
Réf. Fournisseur
FTC242G10840/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
24 W
Culot:
2G10 (4 broches)
flux lumineux de la source:
1700 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
165 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
2
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
27 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


