Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© L LUMILUX© 36 W/840 2G11 - FTC362G11840/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 2900 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300010786
Réf. Sonepar
03637001078
Réf. Fournisseur
FTC362G11840/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
36 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
2900 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
411 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


