Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© L LUMILUX© 40 W/830 2G11 - FTC402G11830/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 3500 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300298894
Réf. Sonepar
03637029889
Réf. Fournisseur
FTC402G11830/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source:
3500 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
533 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
44 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


