Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© L LUMILUX© 40 W/840 2G11 - FTC402G11840/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 3500 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300279909

Réf. Sonepar

03637027990

Réf. Fournisseur

FTC402G11840/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

3500 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

17.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

533 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

44 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

Osram DULUX© L LUMILUX© 40 W/840 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Les Atouts de l'article:

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey