Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© L LUMILUX© 55 W/840 2G11 - FTC552G11840/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • Culot - 2G11 (4 broches)

  • flux lumineux de la source - 4800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300295879

Réf. Sonepar

03637029587

Réf. Fournisseur

FTC552G11840/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

55 W

Culot:

2G11 (4 broches)

flux lumineux de la source:

4800 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

17.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

533 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

1

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

61 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

Osram DULUX© L LUMILUX© 55 W/840 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey