Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T/E PLUS 13 W/830 - FTC13GXQ1830/02

CopieCopie
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T/E PLUS 13 W/830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - GX24q-1

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300446981

Réf. Sonepar

03637044698

Réf. Fournisseur

FTC13GXQ1830/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

GX24q-1

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

830

diamètre:

11 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

106 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

Osram DULUX© T/E PLUS 13 W/830 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey