Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T/E PLUS 32 W/830 - FTC32GXQ3830/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 32 W
Culot - GX24q-3
flux lumineux de la source - 2400 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300348582
Réf. Sonepar
03637034858
Réf. Fournisseur
FTC32GXQ3830/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
32 W
Culot:
GX24q-3
flux lumineux de la source:
2400 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
148 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
CFLni, 3 tubes, avec un basse à 4 broches pour le fonctionnement ECG. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Intensité variable (3100 %). Lampe courte et
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


