Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T/E PLUS 42 W/827 - FTC42GXQ4827/02

CopieCopie
Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T/E PLUS 42 W/827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - GX24q-4

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300425665

Réf. Sonepar

03637042566

Réf. Fournisseur

FTC42GXQ4827/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

GX24q-4

flux lumineux de la source:

3200 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

827

diamètre:

12 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

longueur totale:

169 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Oui

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

3

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

48 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

Osram DULUX© T/E PLUS 42 W/827 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey