Bailey - OSRAM Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T/E PLUS GX24q-4 42W 840 - FTC42GXQ4840/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 42 W
Culot - GX24q-4
flux lumineux de la source - 3200 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300425627
Réf. Sonepar
03637042562
Réf. Fournisseur
FTC42GXQ4840/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
42 W
Culot:
GX24q-4
flux lumineux de la source:
3200 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
169 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
48 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


