Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T PLUS 18 W/830 - FTC18GXD2830/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - GX24d-2
flux lumineux de la source - 1200 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300333489
Réf. Sonepar
03637033348
Réf. Fournisseur
FTC18GXD2830/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
18 W
Culot:
GX24d-2
flux lumineux de la source:
1200 lm
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
830
diamètre:
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
longueur totale:
124 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Oui
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
3
adapté à un ballast électronique:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
23 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


